Dorian Ikt-75-4 | Tırtıl Çekme Aracı Dahili 6 İnç Toplam Uzunluk | 3fhhh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN IKT-75-4 Tırtıllı Alet İç 6 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPG 3FHH1

DORIAN IKT-75-4 Tırtıllı Alet Dahili 6 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BPG Modeli: IKT-75-4Çapraz Referans: 3FHH1
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
€453.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite1-1 / 4 "ve Yukarı
TakipVe Sonunda
Baş Dia.1-1 / 8 "
Uzunluk6.25 "
modelElmas veya düz omuz
Sapyuvarlak
Şaft Dia.3 / 4 "
Şaft Yüksekliği3/4
Sap Uzunluğu5.625 "
Tipİç
tekerlekTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteBaş Dia.UzunlukŞaft Dia.Şaft YüksekliğiSap UzunluğuÜcret
DORIAN IKT-50-2 Tırtıllı Alet İç 4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPF 3FHG9 IKT-50-29/16 "ve Üzeri9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€378.93
DORIAN IKT-100-4 Tırtıllı Alet İç 8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "ve Yukarı1-1 / 8 "8"1"17.625 "€518.99
DORIAN IKT-125-4 Tırtıllı Alet İç 10 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "ve Üzeri1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€587.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN IKT-75-4 Tırtıllı Alet Dahili 6 İnç Toplam Uzunluk
€453.09 / Adet