Dotco 12l1001-36-g | Havalı Kalıp Öğütücü Düz 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | 24d722 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 12L1001-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722

DOTCO 12L1001-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WJC Modeli: 12L1001-36-GÇapraz Referans: 24D722

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€619.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.0
Rulman TipiÇift Korumalı Top
CFM @ Tam Yük16.0
pens1 / 4 "
EgzozÖn
Serbest hız34,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeBileşik
HP0.3
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk6"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 300 Serisi Pens

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DOTCO 12L2500-01-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€827.98
DOTCO 12L2500-01RT-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,046.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 12L1001-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm
€619.95 / Adet