Dotco 12l2500-01rt-g | Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | 24d726 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 12L2500-01RT-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WJE Modeli: 12L2500-01RT-GÇapraz Referans: 24D726
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
€1,046.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi9.5
Rulman TipiÇift Korumalı Top
CFM @ Tam Yük38.0
pens1 / 4 "
dba75 için 84
EgzozÖn
Serbest hız23,000 rpm
Öğütücü TipiDüz
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.9
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk7"
Gerekli Basınç90 psi
Mil Diş Boyutu3 / 8 "-24
stilÇizgide
boğazmanivela
Takım Ağırlığı2.6 lb
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DOTCO 12L1001-36-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€619.95
DOTCO 12L2500-01-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€827.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 12L2500-01RT-G Havalı Kalıp Öğütücü Düz 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
€1,046.17 / Adet