DRI-EAZ F518 Hepa Filtre 14 x 13 x 12-3/4
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HEPA Filtre |
çerçeve | Yok hayır |
Nominal Derinlik | 12.75 " |
Nominal Filtre Boyutu | 13x14x12-3/4 |
Nominal Yükseklik | 13 |
Nominal Genişlik | 14 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 33.53 |
HS kodu | 8421394000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00