Ductmate Grdm2723si | Titreşim İzolasyon Askısı | 6pfz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUCTMATE GRDM2723SI Titreşim Yalıtım Askısı | AF2ADM 6PFZ2

DUCTMATE GRDM2723SI Titreşim İzolasyon Askı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ADM Modeli: GRDM2723SIÇapraz Ref: 6PFZ2
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
€27.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Askı Montajlı Titreşim İzolatörü
Burç TipiKauçuk
kapasite Aralığı0 ila 1100 lb.
derinlik1-13 / 16 "
Yükseklik5.875 "
İzolatör TipiNeopren
Maks. Alan sayısı Çubuk Dia.3 / 8 "
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Sapma Aralığı (0 - 0.50 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUCTMATE GRDM2723SI Titreşim İzolasyon Askı
€27.85 / Adet