DURA-SHELF ST6636B Toplu Raf Katı Üst 2 Raf 66 x 36 x 27
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Raf Başına Kapasite | 900 lb |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Kalıplı HDPE Plastik |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Düz |
Yükseklik | 27 " |
Yükleme kapasitesi | 1800 lb |
Malzeme | Kalıplı HDPE Plastik |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 66 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Raf Başına Kapasite | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3624B | 36 " | 330 lb | 24 " | Düz | 27 " | 660 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €215.81 | ||
ST3636B | 36 " | 492 lb | 36 " | Düz | 27 " | 985 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €336.71 | ||
ST4824B | 48 " | 452 lb | 24 " | Düz | 27 " | 905 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €305.83 | ||
ST6624B | 66 " | 605 lb | 24 " | Düz | 27 " | 1210 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €327.57 | ||
ST9624B | 96 " | 885 lb | 24 " | Düz | 27 " | 1770 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €418.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST9636B | 96 " | 1320 lb | 36 " | Düz | 27 " | 2640 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 2 | €643.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST3636x3 | 36 " | 492 lb | 36 " | Düz | 51 " | 1475 lb | Kalıplı HDPE Plastik | 3 | €495.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00