DURAC 50855 İzopropil Alkol Hidrometre
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrometre |
doğruluk | +/- 1% |
uzunluk | 260mm |
Aralık | 50/100 |
ölçek | Hacim Yüzdesi |
Ölçek Bölümleri | 1 |
Sıcaklık | 20 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 60 ila 60 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025802000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | doğruluk | uzunluk | Aralık | ölçek | Ölçek Bölümleri | Sıcaklık | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2 Derece | 166mm | 59/71 | API | 0.2 | 60 Derece F / 15 Derece C | 60 ila 60 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50865 | +/- 1% | 300mm | 0 /% 120 Doygunluk | Kalsiyum klorür | 1% | 60 Derece F / 15 Derece C | 60 ila 60 Derece F | €54.43 | ||
50870 | +/- 0.002 | 300mm | 1.000 / 1.80 Sp.Gr ve -40/30 Derece F Donma Noktası | Kalsiyum klorür | 0.2 Sp.Gr. ve 5 Derece F Donma Noktası | 60 Derece F / 15 Derece C | 60 ila 60 Derece F | €51.35 | ||
50875 | +/- 0.0005kg / L | 330mm | 0.990 / 1.040 KG / L | Taslak Anket | 0.0005 | 60 Derece F / 15 Derece C | 60 ila 60 Derece F | €109.04 | ||
50850 | +/- 1% | 260mm | 0/50 | Hacim Yüzdesi | 1 | 20 Derece C | 60 ila 60 Derece F | €76.32 | ||
50800 | +/- 0.5% | 300mm | 0/26.5 | Tuzlu Salamura | 0.5 | 60 Derece F / 15 Derece C | 60 ila 60 Derece F | €74.60 | ||
50860 | +/- 0.005 | 165mm | 1.150/1.300 | Spesifik yer çekimi | 0.005 | 77 Derece F | 77 ila 77 Derece F | €142.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00