DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-54B-5295 Dijital Kabin, 14 Ayar, 54 Kutu, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kutu Rengi | Mavi |
Dolap Başına Kutu | 54 |
Kapı Başına Kutu | 0 |
Kabine Tipi | Dijital |
Renk | Gri |
Kapı Tipi | (1) Sabit, (1) Net Görüntü |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 saat |
Kilit tipi | Elektronik / Asma Kilit |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 0 |
Kapı Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Toplam Kutu Sayısı | 54 |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 252 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.72 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Kapı Tipi | ölçü | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €8,959.68 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,189.09 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 60 " | 1650 lb | - | €10,003.36 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 36 " | 1900 lb | - | €11,322.24 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 48 " | 1200 lb | - | €9,037.74 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | Standart | 12 | 60 " | 1650 lb | - | €8,949.56 | ||
3702CXC-30B-1795 | Kırmızı | (1) Sabit, (1) Net Görüntü | 14 saat | 36 " | - | 30 | €9,272.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00