DURHAM MANUFACTURING EGCVC18-50 Gaz Tüpü Kabini, Kapasite 18 Silindir, Boyut 60 x 30 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Renk | Sarı |
İnşaat | Genişletilmiş Metal, Açılı Demir, Tamamen Kaynaklı |
Silindir kapasitesi | 18 Dikey |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 71.75 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Çatı Malzemesi | 14 ga. Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 121.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 154.78 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
EGCC16-50 | €2,612.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
EGCC8-9-50 | €2,326.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00