Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DURO 4207-1033-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 500 Psi 4-1 / 2 İnç | AE6FTX 5RPL0

DURO 4207-1033-CERT Basınç Göstergesi 0 - 500 Psi 4-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FTX Modeli: 4207-1033-CERTÇapraz Referans: 5RPL0
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
€288.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kalibrasyon SertifikasıVerilerle NIST
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler50 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 275 Derece F
Aralık0 - 500 psi
Halka MalzemesiPaslanmaz Çelik Üzerine Büküm
En Küçük Mezuniyet5 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
DURO 4207-0233-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 15 Psi 4-1 / 2 İnç 1/2 İnç | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 - 15 psi0.1 psi€288.79
DURO 4207-0333-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 30 Psi 4-1 / 2 İnç 1/2 İnç | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 - 30 psi0.2 psi€288.79
DURO 4207-0433-CERT Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 4-1 / 2 İnç 1/2 İnç | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 - 60 psi0.5 psi€288.79
DURO 4207-0533-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 100 Psi 4-1 / 2 İnç | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 - 100 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0633-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 160 Psi 4-1 / 2 İnç | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 - 160 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0733-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 200 Psi 4-1 / 2 İnç | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 - 200 psi2 psi€288.79
DURO 4207-0833-CERT Basınç Göstergesi 0 ila 300 Psi 4-1 / 2 İnç | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 - 300 psi2 psi€288.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DURO 4207-1033-CERT Basınç Göstergesi 0 - 500 Psi 4-1 / 2 İnç
€288.79 / Adet