Dutton-lainson Wg2000hex Sonsuz Dişli Vinç | 33ud44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON WG2000HEX Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Saplı, 5/8 İnç Altıgen Tahrikli | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON WG2000HEX Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 5/8 İnç Altıgen Tahrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCP Modeli: WG2000HEXÇapraz Referans: 33UD44 / 11001

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€144.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Drive ile Dişli Vinç
1. Katman Yük Kapasitesi2000 lb
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo59 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo82 ft.
Çerçeve rengiBronz
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı40:1
Dişli TipiSolucan
Sap uzunluğu7"
Toplam yükseklik5 29 / 32 "
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8425390100

Ürün Detayı:

Dutton-Lainson WG2000HEX sonsuz dişli vinci, yükü kesinlikle konumunda tutarak yüklerin otomatik kontrollü hareketi için yatay ve dikey kaldırma uygulamalarında kullanılır.

Özellikler:

  • Dutton-Lainson WG2000HEX sonsuz dişli vinci, yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için lamine edilmiş yüksek karbonlu çelik ve ısıl işlem görmüş dişlilere sahiptir.
  • Kullanıcının işlemine göre kolayca takılıp çıkarılabilen ergonomik tutma sapına sahip ağır hizmet tipi çelik sapa sahiptir.
  • Bu sonsuz dişli vinci, paslanmaya karşı koruma için çinko kaplamalı TUFFPLATE kaplama sergileyen donanım / kaplamalı parçalarla toz kaplı bakır bronz bir gövdeye sahiptir.
  • Artan çalışma hızı için tahrik miline doğrudan elektrikli matkap bağlantısını kolaylaştıran 5/8 inç altıgen tahrik ile birlikte gelir.
  • Bu sonsuz dişli vinçler ayrıca çalışma sırasında zahmetsiz marş için yük uyumlu dişli oranlarına sahiptir.
  • Daha fazla güç ve stabilite için çelik tabanlar ve kaynaklı makara konstrüksiyonu ile güçlendirilmiştir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu sonsuz tahrikli el vincinin kurulumu kolay mı?

A. Bu sonsuz tahrikli el vinci, kolay kurulum için oluklu montaj delikleri ile donatılmıştır.

S. Dutton-Lainson WG2000HEX sonsuz dişli hangi ölçüm kablolarını barındırabilir?

A. 59 fit'e kadar 1/4 inç kablo, 82 fit'e kadar 7/32 inç kablo veya 49 fit'e kadar 9/32 inç kablo alabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Toplam yükseklikÜcret
DUTTON-LAINSON WG2000 Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 40:1 Dişli Oranı | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Dişli Vinç6.593€117.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON WG2000HEX Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 5/8 İnç Altıgen Tahrik
€144.48 / Adet