Dutton-lainson Wg2000 Sonsuz Dişli Vinç | 33ud43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUTTON-LAINSON WG2000 Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 40:1 Dişli Oranı | AG3RCN 33UD43 / 10970

DUTTON-LAINSON WG2000 Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 40:1 Dişli Oranı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCN Model: WG2000Çapraz Referans: 33UD43 / 10970
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
€117.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Vinç
1. Katman Yük Kapasitesi2000 lb
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo59 ft.
7/32 In. Tambur Kapasitesi Kablo82 ft.
Çerçeve rengiBronz
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeÇelik
Dişli Oranı40:1
Dişli TipiSolucan
Sap uzunluğu7"
Toplam yükseklik6.593
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8425390100

Ürün Detayı:

  • Dutton-Lainson WG2000, tersanelerde ve depolarda ağır nesneleri çekmek ve kaldırmak için uygun dişli vinç
  • Dayanıklılık için ısıl işlem görmüş, yüksek karbonlu çelik dişliler ve kaynaklı makara yapısına ve darbe dayanımı için güçlendirilmiş, ağır ölçülü kabartmalı çelik tabana sahiptir
  • Krankla durduğunda otomatik olarak dönmeyi durduran ve yükü yerinde kilitleyen makara mekanizması
  • Yüksek aşınma direnci için çinko kaplamalı TUFFPLATE kaplamaya sahiptir
  • 82 ft / 7/32 inç, 59 ft 1/4 inç ve 49 ft 9/32 inç kabloları tutmak için idealdir
  • Kullanıcı konforu için kaymaz tutma yeri
  • Fren Dahil (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Toplam yükseklikÜcret
DUTTON-LAINSON WG2000HEX Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Saplı, 5/8 İnç Altıgen Tahrikli | AG3RCP 33UD44 / 11001 WG2000HEXHex Drive ile Dişli Vinç5 29 / 32 "€144.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUTTON-LAINSON WG2000 Sonsuz Dişli Vinç, 2000 lb, 7 İnç Sap, 40:1 Dişli Oranı
€117.29 / Adet