Ürün Detayı:
Basınç Transmitteri, Minimum Basınç 0 psi, Maksimum Basınç 50 psi, Elektrik Bağlantıları 4 Pimli DIN 43650 Form C Konnektör, Çıkış 4 - 20mA DC, Doğruluk Tam Ölçeğin +/-0.25 Yüzdesi, Kablo Sayısı 2, Proses Bağlantı Cinsiyeti Erkek, Proses Bağlantı Boyutu 1/4 inç, Proses Bağlantı Tipi NPT, Gerekli Güç 10 ila 30V DC, NEMA Derecelendirmesi NEMA 4X, IP Derecelendirmesi IP66, Seri 626, Maksimum Çalışma Sıcaklığı 200 Derece F, Minimum Çalışma Sıcaklığı 0 Derece F, Muhafaza Malzemesi Paslanmaz Çelik