DWYER INSTRUMENTS 626-26-GH-P1-E1-S1 Basınç Dönüştürücü, 0-8000 PSI, 36 İnç Kurşun
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç çevirici |
doğruluk | -/+ %0.25 Tam Ölçek |
uyumlu | Sıvılar ve Gaz |
Bağlantı boyutu | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | Mnpt |
sınıf | 316L kalite |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Muhafaza tipi | Genel Amaçlı |
IP Rating | IP 66 |
Kurşun Uzunluğu | 36 " |
Döngü Direnci | 0 ile 1300 Ohm |
Maks. Basınç | 10000 psig |
NEMA Değerlendirmesi | 4X |
Tel Sayısı | 2 |
Çıktı | 4 ila 20 mA, 2 Tel |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 10, 30V DC'ye |
basınç Aralığı | 0 ila 8000 psig |
Tepki Süresi | 300 milisaniye. |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece 200 dereceye kadar F |
Termal Hata | -/+ %0.02 |
Islanan Malzemeler | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 11.18 |
HS kodu | 9026208000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bağlantı boyutu | sınıf | Gövde Malzemesi | Döngü Direnci | Maks. Basınç | Gerekli Güç | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316 Derece, 316L Derece | - | 0 ile 1000 Ohm | 30 psi | 10, 30V DC'ye | 0 - 15 psi | €559.09 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 316 Derece, 316L Derece | - | 0 ile 900 Ohm | 30 psi | 10, 28V DC'ye | 0 - 15 psi | €503.06 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316 Derece, 316L Derece | - | 0 ile 1000 Ohm | 60 psi | 10, 30V DC'ye | 0 - 30 psi | €559.09 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 316 Derece, 316L Derece | - | 0 ile 900 Ohm | 60 psi | 10, 28V DC'ye | 0 - 30 psi | €503.06 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316L kalite | Alüminyum Döküm | 0 ile 1300 Ohm | 100 psig | 10, 30V DC'ye | 0 ila 50 psig | €559.09 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 316L kalite | Paslanmaz çelik | 0 ile 1300 Ohm | 100 psig | 10, 30V DC'ye | 0 ila 50 psig | €503.06 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 316L kalite | Alüminyum Döküm | 0 ile 1300 Ohm | 200 psig | 10, 30V DC'ye | 0 ila 100 psig | €559.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00