Dwyer Instruments 641-6-led | Hava Hızı Vericisi | 22c747 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Hava Hızı Vericisi, 6 İnç Prob, 1/2 İnç Çap, LED Ekran | AB6RVA 22C747

DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Hava Hızı Vericisi, 6 İnç Prob, 1/2 İnç Çapı, LED Ekran

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6RVA Modeli: 641-6-LEDÇapraz Referans: 22C747
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
€1,314.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hızı Vericisi
doğruluk% 3,% 4
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece 140 dereceye kadar F
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPT
Akım Tüketimi300 mA maks.
Ekran Rakamları4 1/2 Hane
Ekran boyutu1 / 2 "
Ekran TipKırmızı LED
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Döngü Direnci600 Ohm maks.
Maks. Alan sayısı Amper300 mA
Maks. şimdiki300 mA
Montaj YönüÜnite konuma duyarlı değil Prob hava akışıyla hizalanmalıdır
Çalışma Sıcaklığı.-40 derece 212 dereceye kadar F
Çıkış Filtresi0.5 - 15 saniye
Çıkış Sinyali4 ila 20 mA
güç Gereksinimi12 - 35V DC, 10 - 16V AC
Basınç Sınırı100 psi
Prob Uzunluğu6"
Bağıl Nem AralığıYoğuşmasız
çözüm1 FPM
Tepki Süresi1.5 sn.
Sıcaklık Doğruluk32 Derece 122 Dereceye kadar. F, -40 Derece 32 dereceye kadar K, 122 Derece 212 Dereceye kadar. F
Sıcaklık Sınır (Derece F)32 Derece 140 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)49.02
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9026802000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dwyer Instruments 641-6-LED hava hızı vericisi, hava kontrolü, HVAC, egzoz bacası, kurutma, fan beslemesi ve havalandırma uygulamalarındaki hava akışını izler. Bu test cihazı, bir dizi akış hızı ve sıcaklık ile kullanılabilir ve hız verileri sunar. Uyumlu, yanıcı olmayan gazların ve havanın temizlenmesine de yardımcı olur.

Özellikler:

  • Dwyer Instruments 641-6-LED hava hızı vericisi, yüksek dayanıklılık sağlayan kompakt, NEMA 4X muhafazaya sahiptir.
  • Ünite, sinyal sönümleme sağlamak için bir dijital filtre ile birlikte gelir ve kolay kalibrasyon ve kurulum için basit bir basmalı düğme kurulumu ile yapılandırılır ve ayrıca sistem karmaşıklığını en aza indirir.
  • Bu ünite, farklı sıcaklık ve akış hızlarında doğru hız ölçümleri için ısıtılmış bir kütle akış sensörü ile birlikte gelir.
  • Çeşitli hava akışı uygulamalarında kullanıcı rahatlığı için 16 sahada seçilebilir aralığa izin verir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Dwyer Instruments İsteğe Bağlı LED'ler: Hava akışının yerel olarak gösterilmesi için eksiksiz, uygun maliyetli bir çözüm sunarlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • NEMA

Sık sorulan Sorular:

S. Hava hızı vericileri nasıl kurulur?

A.

  • 1/2 inç NPT erkek entegre bağlantı, boru bağlantı parçalarının veya bir boru flanşının doğrudan kurulumunu sağlar.
  • Takmak için 5/16 inçlik bir sıkıştırma tertibatı da kullanılabilir.
  • Kalibre edilmiş hava akışının yönü, probun tabanındaki altıgen düzlüklerde oklarla gösterilir.
  • Bu okları proses havası yönüne koyun.
  • Daha kolay takmak için muhafaza, probdan ayrı dönebilir.

S. Kurulum sırasında vericinin konumu nasıl olmalıdır?

A. Verici konuma duyarlı değildir ve herhangi bir yönde kurulabilir.

S. Bu vericiyi kurmak için uygun bir yer nasıl seçilir?

A.

  • Muhafazayı takmak için sıcaklığın 32 ila 140 derece Fahrenheit arasında değiştiği bir yer seçin.
  • Tüm döngü direnci 600 ohm'un altında olduğu sürece, verici alıcıdan herhangi bir mesafeye yerleştirilebilir.
  • Prob, gözlemlenen ortamın tamamı için tipik olan koşullara sahip bir alana yerleştirilmelidir.
  • Bu faktörler ölçümleri etkileyebileceğinden, türbülans, durgunluk veya hızla değişen sıcaklık veya hızların olduğu alanlardan kaçının.
  • Türbülanslı durumlarda, hız değerlerinin ortalamasını almak için filtre ayarı kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProb UzunluğuÜcret
DWYER INSTRUMENTS 641-6 Hava Hızı Vericisi, 6 İnç Prob, 1/2 İnç Çap. | AB6RUY 22C745 641-66"€1,232.16
DWYER INSTRUMENTS 641-12 Hava Hızı Vericisi, 12 İnç Prob, 1/2 İnç Çap. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "€1,232.16
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED Hava Hızı Vericisi, 12 İnç Prob, 1/2 İnç Çap, LED Ekran | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "€1,405.40
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED Hava Hızı Vericisi, 18 İnç Prob, 1/2 İnç Çap. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "€1,402.83
DWYER INSTRUMENTS 641-18 Hava Hızı Vericisi, 18 İnç Prob, 1/2 İnç Çap, LED Ekran | AB6RVD 22C750 641-1818 "€1,269.87
DWYER INSTRUMENTS 641-24 Hava Hızı Vericisi, 24 İnç Prob, 1/2 İnç Çap. | AB6RVE 22C751 641-2424 "€1,232.31
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED Hava Hızı Vericisi, 24 İnç Prob, 1/2 İnç Çap, LED Ekran | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "€1,503.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED Hava Hızı Vericisi, 6 İnç Prob, 1/2 İnç Çapı, LED Ekran
€1,314.01 / Adet