Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DH-015 Dijital Panel Metre, 2.5 - 0 - 2.5 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCN 2HLL9

DWYER INSTRUMENTS DH-015 Dijital Panel Metre, 2.5 - 0 - 2.5 İnç WC Giriş Aralığı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CCN Modeli: DH-015Çapraz Referans: 2HLL9
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
€932.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk-/+ %0.5
Bağlayıcı Tipisıkıştırma Montaj
derinlik4 1 / 2 "
Kullanım ŞekliÇift Yönlü
Ekran Rakamları4 Rakamları
Görüntü Aralığı9999
Ekran TipLCD
Elektriksel değerlendirme8A @ 240V AC
uyan1.772 "3.62 x"
Panel Kesitine Uyuyor1.772 "3.62 x"
Tüp Boyutu İçin1 / 8 "x 1 / 4"
Gövde MalzemesiABS
arayüzeyRS-485
Montaj YönüYatay
Montaj TipiKlips
NEMA Değerlendirmesi4X
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç100 - 240V AC, 132 - 240V DC
basınç Aralığı2.5 ila 0 ila 2.5" wc
Röle2 SPDT'li
Tepki Süresi250 milisaniye.
Sıcaklık. menzil32 Derece 140 dereceye kadar F
TipBasınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu9032896050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dwyer DH Digihelic® Serisi diferansiyel basınç kontrol cihazı, dijital ekran göstergesine, kontrol röle anahtarlarına ve akım çıkışlı bir vericiye sahip 3'ü 1 arada bir cihazdır. DH Digihelic® Serisi, basınç, hız ve akış uygulamaları için ideal bir cihazdır ve WC'de 0.5 ila 5 aralığında %100 tam ölçek doğruluğu sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıAralık TürüSıcaklık. menzilTipÜcret
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Dijital Panel Metre. 4.5 İnç Derinlik | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 - 2 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Dijital Panel Metre, 0 - 1 İnç WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 - 2 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Dijital Panel Metre, 0 ila 5.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Dijital Panel Metre, 0 ila 10.0 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Dijital Panel Metre, 0 - 25 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Dijital Panel Metre, 0 - 50 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 - 5 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Dijital Panel Metre, 0 - 100 İnç WC Giriş Aralığı | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 - 9 psiStandart Aralık32 Derece 170 dereceye kadar FDiferansiyel Basınç Kontrolörü€932.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DH-015 Dijital Panel Metre, 2.5 - 0 - 2.5 İnç WC Giriş Aralığı
€932.39 / Adet