Dwyer Instruments Pls-ws-1-0-0-0-0 | Seviye Anahtarı Küreği | 2hmd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Seviye Şalteri Paleti | AC2CHJ 2HMD1

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Seviye Şalteri Kürek

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CHJ Model: PLS-W-S-1-0-0-0-0Çapraz Referans: 2HMD1
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
€690.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye şalteri
Bağlantı boyutu1 1/4", 3/4"
Bağlantı TürüFNPT
Elektriksel değerlendirme15A @ 120V AC
Muhafaza SonuToz kaplamalı
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Muhafaza TipiHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı
IP RatingIP 66
Maks. Basınç30 psig
Montaj YönüYandan veya üstten Montaj
Gerekli Güç120V AC
Anahtar TürüSPDT veya isteğe bağlı DPDT ek anahtarı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PROXIMITY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBağlantı TürüMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiMaks. BasınçGerekli GüçAnahtar TürüÜcret
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Seviye Şalteri, Kapasitif | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MnptNEMA 4X--12 - 240V AC / DCDPDT'dir€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Seviye Şalteri, Diyapazon | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XHava Kanıtı145 psig90 - 260V AC, 24V DCSPDT€1,303.05
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Seviye Şalteri, Pirinç Gövde, SPDT Şalteri | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MnptHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı-200 psi-SPDT ek anahtarı€800.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Seviye Şalteri Kürek
€690.72 / Adet