Dwyer Instruments Tfls-w11sr1 | Seviye Anahtarı, Diyapazon | 2hme2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Seviye Şalteri, Diyapazon | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Seviye Şalteri, Ayar Çatalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CHV Modeli: TFLS-W11SR1Çapraz Referans: 2HME2
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
€1,303.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye şalteri
Amper4A
Bağlantı boyutu1 1/4", 3/4"
Bağlantı TürüMNPT, FNPT
Elektriksel değerlendirme5A @ 230V AC
Muhafaza SonuToz kaplamalı
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Muhafaza TipiHava Kanıtı
Sıklık60 Hz
Maks. Basınç145 psig
Gerekli Güç90 - 260V AC, 24V DC
Prob Uzunluğu19 "
Anahtar TürüSPDT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)70.36
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PROXIMITY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBağlantı TürüMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiMaks. BasınçGerekli GüçAnahtar TürüÜcret
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Seviye Şalteri Paleti | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı30 psig120V ACSPDT veya isteğe bağlı DPDT ek anahtarı€690.72
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Seviye Şalteri, Kapasitif | AC2CHU 2HME1 CLS2-W11RK1-0193 / 4 "MnptNEMA 4X--12 - 240V AC / DCDPDT'dir€1,017.77
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Seviye Şalteri, Pirinç Gövde, SPDT Şalteri | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MnptHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı-200 psi-SPDT ek anahtarı€800.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Seviye Şalteri, Ayar Çatalı
€1,303.05 / Adet