Dwyer Instruments Cls2-w11rk1-019 | Seviye Anahtarı, Kapasitif | 2hme1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Seviye Şalteri, Kapasitif | AC2CHU 2HME1

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Seviye Şalteri, Kapasitif

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CHU Modeli: CLS2-W11RK1-019Çapraz Referans: 2HME1
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
€1,005.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye şalteri
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Bağlantı TürüMnpt
İletişim değerlendirmesi8A @ 120/230V AC, 30VDC
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Gerekli Güç12 - 240V AC / DC
Prob Uzunluğu19 "
Anahtar TürüDPDT'dir
TipKapasitif
UPC467023260819

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)70.36
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PROXIMITY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuBağlantı TürüMuhafaza DeğerlendirmesiMuhafaza TipiMaks. BasınçGerekli GüçAnahtar TürüÜcret
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 Seviye Şalteri Paleti | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı30 psig120V ACSPDT veya isteğe bağlı DPDT ek anahtarı€682.12
DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 Seviye Şalteri, Diyapazon | AC2CHV 2HME2 TFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XHava Kanıtı145 psig90 - 260V AC, 24V DCSPDT€1,287.18
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A Seviye Şalteri, Pirinç Gövde, SPDT Şalteri | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "MnptHava Koşullarına Dayanıklı, Patlamaya dayanıklı-200 psi-SPDT ek anahtarı€710.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 Seviye Şalteri, Kapasitif
€1,005.17 / Adet