DWYER INSTRUMENTS TE-IBG-B0844-14 Daldırma Sensörü, 10k Ohm, Tip 2, 8 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Daldırma Sıcaklık Probu |
doğruluk | -/+ 0.22 Derece C |
Bağlantı boyutu | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | NPT |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
Prob Konektörü | görenek |
Prob Dia. | 1 / 4 " |
Prob Uzunluğu | 8" |
Sensör Tipi | 10K Ohm Tip 2 Termistör |
Sıcaklık. menzil | -40 derece 302 dereceye kadar F |
UPC | 094714081899 |
kullanım | Hava veya Sıvılar |
Kablo uzunluğu | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Bağlantı Türü | + | kullanım | Kablo uzunluğu | Prob Konektörü | Prob Uzunluğu | RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 8" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 12 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | - | TEKLİF TALEBİ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 18 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €24.16 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €17.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00