Dynabrade 13509 | Havalı Son İşlem Aleti 6000 Rpm 17-1/4 İnç Uzunluk | 25h816 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 13509 Hava Son İşlem Aleti 6000 Rpm 17-1 / 4 İnç Uzunluk | AB8FKW 25H816

DYNABRADE 13509 Havalı Son İşlem Aleti 6000 Rpm 17-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FKW Model: 13509Çapraz Referans: 25H816
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
€2,131.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Son İşlem Aracı
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi11
CFM @ Tam Yük34
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız6000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk17.25 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı5/8 veya 1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresideğişken HızTekerlek çapıCFM @ Tam YükSerbest hızHPÜcret
DYNABRADE 13450 Bitirme Aleti 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Çap X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Yok hayır-412800 rpm1€2,363.72
DYNABRADE 13505 Son İşlem Aracı 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Çap X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Yok hayır-433400 rpm1€1,469.99
DYNABRADE 13102 Havalı Son İşlem Aleti 3200 Rpm 11-1/2 İnç Uzunluk | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "NPT5.5Yok hayır5/8 veya 1 "223200 rpm0.4€1,136.26
DYNABRADE 13206 Hava Son İşlem Aleti 4500 Rpm 13-5 / 8 İnç Uzunluk | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "NPT10Yok hayır1 / 2 "404500 rpm0.7€1,346.36
DYNABRADE 51134 Air Finish Aleti 17-1/8 İnç Uzunluk | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Yok hayır2.5 "2418000 rpm0.5€1,331.14
DYNABRADE 52050 Pnömatik Son İşlem Aparatı 0.4 Hp | AB8FPA 25H890 520503 / 4 "ila 4"1 / 4 "NPT5.5Evet-223200 rpm0.4€1,013.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 13509 Havalı Son İşlem Aleti 6000 Rpm 17-1/4 İnç Uzunluk
€2,131.74 / Adet