Dynabrade 58410 | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.45hp 8 İnç | 13f646 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 58410 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 8 İnç | AA4VHX 13F646

DYNABRADE 58410 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.45hp 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VHX Model: 58410Çapraz Referans: 13F646

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€933.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çardak Deliği1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23
Egzoz TipiArka
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiKauçuk
HP0.45
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 16 "
Uzunluk12.5 "
Ped Yüz TipiPSA
Dolgu büyüklüğü8"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8467290015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükDolgu büyüklüğüSerbest hızKolu MalzemeGövde MalzemesiHPÜcret
DYNABRADE 58400 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.45hp 5 İnç | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmBileşikKauçuk0.45€862.09
DYNABRADE 58405 Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.45hp 6 İnç | AA4VHW 13F645 5840511.375 "5.75236"12,000 rpmBileşikKauçuk0.45€835.03
DYNABRADE 58500 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.15hp 3 İnç | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmKauçukKauçuk0.15€409.93
DYNABRADE 57500 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.05hp 3/4 İnç | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmBileşikBileşik0.05€643.27
DYNABRADE 57502 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.08hp 3/4 İnç | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmBileşikBileşik0.08€698.17
DYNABRADE 58414 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 8 İnç | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmBileşikBileşik0.45€985.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 58410 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.45hp 8 İnç
€933.75 / Adet