DYNAFORM 870710 Çubuk Dipçik, ISO Oluşumu, 10 Ft Uzunluk, 100000 psi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Doğal (Madenden) |
Çap | 1.25 " |
Çap Toleransı | +/- 0.010 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.125 " |
Malzeme | İzofilik Polyester Reçine (ISO) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISO |
Gerilme direnci | 100,000 psi |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00