DYNAFORM 870950 Kare Boru İzofr Gri 1/4 T x 2 İnç Dış Çap Kare 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp Stoku |
Renk | Koyu gri |
Meydanın İçinde | 1-1 / 2 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.125 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Dış Meydan | 2" |
Dış Kare Toleransı | +/- 0.020 " |
Reçine Türü | ISOFR |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Tip | Kare |
Duvar Kalınlığı | 0.25 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.038 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3917290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
870860 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.125 " | €35.75 | |
870870 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.125 " | €88.27 | |
870880 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.125 " | €213.10 | |
870890 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.25 " | €114.79 | |
870900 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.25 " | €166.64 | |
870910 | 5ft. | +/- 0.1875 " | 0.25 " | €204.57 | |
870920 | 10ft. | +/- 0.125 " | 0.125 " | €65.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00