Dynaform 870980 | Rd Tüp Isofr Gry 1 Dış Çap X 1/8 İnç Duvar 5 Feet | 4atr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAFORM 870980 Rd Boru İzofr Gry 1 Dış Çap x 1/8 İnç Duvar 5 Ayak | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd Tüp İzofr Gry 1 Dış Çap x 1/8 İnç Duvar 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UUV Model: 870980Çapraz Referans: 4ATR2
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
€39.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiberglas Tüp Stoku
RenkKoyu gri
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.1875 "
Malzemeİzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR)
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100 Derece F
Dış Çap.1"
Dia dışında. Hata payı+/- 0.020 "
Gerilme direnci30,000 psi
Duvar Kalınlığı1 / 8 "
Duvar Kalınlığı Toleransı+/- 0.019 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukUzunluk ToleransıDış Çap.Dia dışında. Hata payıDuvar KalınlığıÜcret
DYNAFORM 870990 Rd Tüp Isofr Gry 1.5 Dış x 1/8 İnç Duvar 5 Ayak | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€89.66
DYNAFORM 871000 Rd Boru İzofr Gry 2 Dış Çap x 1/4 İnç Duvar 5 Ayak | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€170.42
DYNAFORM 871010 Rd Tüp İzofr Gry 1 Dış x 1/8 İnç Duvar 10 Ayak | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "€76.41
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 871020 Rd Tüp İzofr Gry 1.5 Dış x 1/8 İnç Duvar 10 Feet | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft.+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "€125.57
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 871030 Rd Boru İzofr Gry 2 Dış x 1/4 İnç Duvar 10 Ayak | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "€353.86
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAFORM 870980 Rd Tüp İzofr Gry 1 Dış Çap x 1/8 İnç Duvar 5 Ayak
€39.02 / Adet