DYNAFORM 871020 Rd Tüp Isofr Gry 1.5 Tek x 1/8 İnç Duvar 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fiberglas Tüp Stoku |
Renk | Koyu gri |
Dia İçinde. | 1.25 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.125 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Dış Çap. | 1.5 " |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.020 " |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.019 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 3917290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870980 | 3 / 4 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €39.02 | |
870990 | 1.25 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1.5 " | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €89.66 | |
871000 | 1.5 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | €170.42 | |
871010 | 3 / 4 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 1" | +/- 0.020 " | 1 / 8 " | €76.41 | TEKLİF TALEBİ
|
871030 | 1.5 " | 10ft. | +/- 0.125 " | 2" | +/- 0.040 " | 1 / 4 " | €353.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00