DYNAQUIP KONTROLLERİ EVS27AJE01 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1-1/2 İnç | AA8YYT 1AWC1

DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YYT Modeli: EVS27AJE01Çapraz Referans: 1AWC1

İle alın Mayıs 21, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,791.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elekt. Aktüatörlü Küresel Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 Derece ila 149 Derece F
Topu malzemesiCF8M Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitili2 Yönlü
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç1000 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Alan sayısı Su basıncı1250 psi
dağdirekt
Port Sayısı2
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Derecelendirme:1250 psi CWP, 125 psi Buhar
Conta MalzemesiPTFE / Viton
MühürlerViton
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzilOrtam -20 Derece ila 450 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı3-Piece
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.82
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)48.51
Gemi genişliği (cm)44.45
HS kodu8481809025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimOrtam Sıcaklığı AralıkMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiSıcaklık. menzilVana YapısıÜcret
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVS28AJE01 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 2 İnç | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 Derece ila 149 Derece F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 450 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F3-Piece€2,477.72
DYNAQUIP KONTROLLERİ EVS2AAJE13 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 Derece ila 149 Derece F800 psi3"PTFE / VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 450 Derece F, Ortam 10 Derece ila 140 Derece F3-Piece€5,263.09
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHS2AAJE02 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3 İnç | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 Derece ila 150 Derece F1000 psi3"VitonRTFEVana -20 Derece ila 400 Derece F, Aktüatör -15 Derece ila 140 Derece F2-Piece€4,552.31
DYNAQUIP CONTROLS EHS23AJE20H Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1/2 İnç | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 Derece ila 150 Derece F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece€1,026.17
DYNAQUIP CONTROLS EHS24AJE21H Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3/4 İnç | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 Derece ila 150 Derece F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece€1,046.44
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHS25AJE21H Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1 İnç | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 Derece ila 150 Derece F1500 psi1"VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece€1,146.00
DYNAQUIP KONTROLLERİ EHS27AJE25H Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1-1/2 İnç | AA8ZAH 1AWG2 EHS27AJE25H12VDC, 24VAC/VDC-40 Derece ila 150 Derece F1500 psi1.5 "VitonRTFEOrtam -20 Derece ila 370 Derece F, Ortam -40 Derece ila 150 Derece F2-Piece€1,452.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAQUIP CONTROLS EVS27AJE01 Elektronik Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1-1 / 2 İnç
€1,791.30 / Adet