Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO 2840-1/32X Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MTX 1MWH2

E JAMES & CO 2840-1/32X Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2MTX Modeli: 2840-1/32XÇapraz Referans: 1MWH2
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
€5.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk şerit
Destek TipiSade
RenkKırmızı
Durometre40A
UzamaİNDİRİM
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeSilikon lastik
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-60 Derece F
Gerilme direnci550 PSI
Kalınlık1 / 32 "
TipTicari sınıf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3920992000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiKalınlıkÜcret
E JAMES & CO 2840-1/16X Kauçuk Silikon 1/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16XSade1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2840-3/32X Kauçuk Silikon 3/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32XSade3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2840-1/8X Kauçuk Silikon 1/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8XSade1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2840-3/16X Kauçuk Silikon 3/16 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16XSade3 / 16 "€33.09
E JAMES & CO 2840-1/4X Kauçuk Silikon 1/4 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4XSade1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2840-3/8X Kauçuk Silikon 3/8 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MUD 1MWH8 2840-3 / 8XSade3 / 8 "€72.69
E JAMES & CO 2840-1/2X Kauçuk Silikon 1/2 İnç Kalın 2 x 36 İnç | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2XSade1 / 2 "€102.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO 2840-1/32X Kauçuk Silikon 1/32 İnç Kalın 2 x 36 İnç
€5.71 / Adet