Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CCN595/161/250T Sünger Sıyırma Neopren 5/16x1/2 In | AF2WJW 6YGY2

E JAMES & CO CCN595/161/250T Sünger Sıyırma Neopren 5/16x1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2WJW Modeli: CCN595/161/250TÇapraz Referans: 6YGY2
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
€80.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Sıyırma
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre40-60 (Sahil 00)
UzamaİNDİRİM
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeNeopren
Maks. Sıcaklık.+200F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-70F
Gerilme direnci70 PSI
Kalınlık5 / 16 "
TipKapalı Hücre
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCN593/161/250T Sünger Sıyırma Neopren 3/16x1/2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€75.04
E JAMES & CO CCN593/165/850T Sünger Sıyırma Neopren 3/16x5/8 In | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "€93.53
E JAMES & CO CCN593/165/850T Sünger Sıyırma Neopren 5/16x5/8 In | AF2WJX 6YGY3 CCN593 / 165 / 850T5 / 16 "5 / 8 "€144.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CCN595/161/250T Sünger Sıyırma Neopren 5/16x1/2 In
€80.84 / Adet