Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CNES591/81/450T Sünger Sıyırma Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 In | AF2WNE 6YHD9

E JAMES & CO CNES591/81/450T Sünger Sıyırma Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WNE Modeli: CNES591/81/450TÇapraz Referans: 6YHD9
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
€15.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Sıyırma
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre40-60 (Sahil 00)
Uzama%130
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Sıcaklık.+200F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-70F
Gerilme direnci70 PSI
Kalınlık1 / 8 "
TipKapalı Hücre
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CNES591161/450T Sünger Sıyırma Lastiği 1/16x1/4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161 / 450T1 / 16 "1 / 4 "€19.03
E JAMES & CO CNES591163/850T Sünger Sıyırma Lastiği 1/16x3/8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163 / 850T1 / 16 "3 / 8 "€13.62
E JAMES & CO CNES591161/250T Sünger Sıyırma Lastiği 1/16x1/2 In | AF2WMX 6YHD2 CNES591161 / 250T1 / 16 "1 / 2 "€18.18
E JAMES & CO CNES591165/850T Sünger Sıyırma Lastiği 1/16x5/8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165 / 850T1 / 16 "5 / 8 "€24.22
E JAMES & CO CNES591163/450T Sünger Sıyırma Lastiği 1/16x3/4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163 / 450T1 / 16 "3 / 4 "€24.99
E JAMES & CO CNES59116X1X50T Sünger Sıyırma Neo-epdm-sbr 1/16x1 In | AF2WNA 6YHD5 CNES59116X1X50T1 / 16 "1"€33.81
E JAMES & CO CNES5911611250T Sünger Sıyırma Neo-epdm-sbr 1/16x1-1/2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€50.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CNES591/81/450T Sünger Sıyırma Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 In
€15.36 / Adet