EAGLE TOOL US EHS50072 Esnek Matkap Ucu 1/2 İnç Çap x 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Matkap Ucu |
Bit Çapı | 1 / 2 " |
Keskin kenar | Yüksek Hızlı Bölme Noktası |
Çap | 1 / 2 " |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk | 72 " |
Şaft Dia. | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8207906000 |
Model | Bit Çapı | Çap | uzunluk | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP37518 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | €39.83 | |
ESP37524 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | €40.71 | |
ESP37536 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 36 " | 36 " | 3 / 16 " | €43.69 | |
ESP37554 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | 3 / 16 " | €45.29 | |
ESP37572 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 72 " | 72 " | 3 / 16 " | €47.36 | TEKLİF TALEBİ
|
ESP56218 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 18 " | 18 " | 3 / 16 " | €43.59 | |
ESP56224 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 24 " | 24 " | 3 / 16 " | €47.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00