EAGLE 1206GRAY Sigara Prizi Gri Hdpe 1.25 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigara Yuvası |
Baz Dia. | 15.25 " |
Kapasite | 1.25 gal. |
Renk | Gri |
derinlik | 15.25 " |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz / Uni-Koat (TM) Toz Boya |
Yükseklik | 37.75 " |
Malzeme | HDPE |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Açıklık Sayısı | 2 |
Açılış boyutu | 1.25 " |
Shape | yuvarlak |
kuvvet | Orta görev |
Üst tasarım | Yağmur Saptırıcı Kubbe |
genişlik | 15.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Baz Dia. | Kapasite | Açıklık Sayısı | Açılış boyutu | Üst tasarım | genişlik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 YANIK | HDPE | 17.25 " | 4 gal. | 2 | 1.25 " | Yağmur Saptırıcı Kubbe | 17.25 " | Siyah | €206.33 | ||
1208 KAHVERENGİ | HDPE | 17.25 " | 4 gal. | 2 | 1.25 " | Yağmur Saptırıcı Kubbe | 17.25 " | Kahverengi | €234.19 | ||
1206 KAHVERENGİ | HDPE | 15.25 " | 1.25 gal. | 2 | 1.25 " | Yağmur Saptırıcı Kubbe | 15.25 " | Kahverengi | €168.62 | ||
1200-BEI | Paslanmaz çelik | 12 " | 5 gal. | 1 | 1.5 " | Açılış | 12 " | Bej | €195.77 | ||
1200 | Galvanize çelik | 12 " | 5 gal. | 1 | 1.5 " | Açılış | 12 " | Sarı | €195.77 | ||
1208GRİ | HDPE | 17.25 " | 4 gal. | 2 | 1.25 " | Yağmur Saptırıcı Kubbe | 17.25 " | Gri | €212.24 | ||
1208 BEJ | HDPE | 17.25 " | 4 gal. | 2 | 1.25 " | Yağmur Saptırıcı Kubbe | 17.25 " | Bej | €217.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00