EAGLE 16-275D Dökülme Tankı, 275 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Sınırlama Haznesi |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 30 " |
uzunluk | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | polietilen |
Dökülme Kapasitesi | 373 gal. |
UPC | 048441004638 |
genişlik | 44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 215.9 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00