EAGLE 1655MBBR-12 Taşıma Tamburu, 55 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşıma Tamburu |
Kapatma Tipi | Metal Kol Kilidi |
Renk | Mavi |
kafa Tipi | Açık kafa |
Dia İçinde. | 22.875 " |
Yükleme kapasitesi | 552 lb |
Malzeme | HDPE |
Dış Çap. | 23.75 " |
Toplam yükseklik | 39.125 " |
UN Derecelendirmeli Sıvı | 1H2/Y100/S, 1H2/X100/S |
UN Derecelendirmesi Katı | 1H2/Y100/S, 1H2/X100/S |
Hacim kapasitesi | 57 gal. |
Ağırlık | 24 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Kapatma Tipi | Renk | Ağırlık | Dia İçinde. | + | Yükleme kapasitesi | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 57.5 gal. | Leverlock Yüzük | Sarı | - | 22.125 " | Taşıma Tamburu | 552 lb | 22.5 " | €229.58 | ||
1610MB | 14 gal. | Leverlock Yüzük | Mavi | - | 13.5 " | Taşıma Tamburu | 220 lb | 15 " | €119.52 | ||
1601MB | 30 gal. | Leverlock Yüzük | Mavi | - | 19 " | Taşıma Tamburu | 396 lb | 21.125 " | €142.13 | ||
1600SL | 30 gal. | vida | Sarı | - | 19.875 " | Kurtarma Tamburu | 3696 lb | 22.5 " | €135.82 | ||
1601 | 30 gal. | Leverlock Yüzük | Sarı | - | 16.625 " | Taşıma Tamburu | 220 lb | 21.125 " | €160.47 | ||
1652 | 20 gal. | Leverlock Yüzük | Sarı | - | 19 " | Taşıma Tamburu | 88 lb | 20.875 " | €136.08 | ||
1610Y | 14 gal. | Leverlock Yüzük | Sarı | - | 13.5 " | Taşıma Tamburu | 143 lb | 15 " | €115.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00