EAGLE 1710LM 10 Kolon Koruyucu 42 Yüksek, Kireç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sütun Koruyucu |
Renk | Kireç |
Sütun Şekline Uyuyor | Yuvarlak veya Kare |
İç Boyutlar | 10 " |
Malzeme | HDPE |
Toplam yükseklik | 42 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Ağırlık | 40 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 107.95 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00