EAGLE 1728 Duvar Koruyucuları, 10 İnç Boyut
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Koruyucu |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 42 " |
Malzeme | HDPE |
Ağırlık | 14 lb |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
HS kodu | 3923900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1726 | 8 lb | 6" | €173.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00