EAGLE 1790Y Park Durağı-Sarı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | park Bordür |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lb |
Ağırlık | 15 Lbs. |
genişlik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1790 SİYAH | Siyah Sarı | 8" | €153.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
1790B | Mavi | 8ft. | €129.70 | ||
1790G | Gri | 8ft. | €129.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00