EAGLE CRA-1905 Metal Asitli & Korozif Güvenlik Dolabı, 16 Galon, Mavi, Tek Kapılı, Kendiliğinden Kapanan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Güvenlik Kabini |
Ek Raf | CRA-1909 |
Kapasite | 16 gal. |
Renk | Mavi |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Otomatik Kapanma |
Bitiş | Çok Parlak, Korozyona Dirençli Toz |
Dipnotlar | Sülfürik, Nitrik veya Hidroklorik Asit ile kullanılması tavsiye edilmez |
Yükseklik | 44 " |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 1 |
Ağırlık | 154 Lbs. |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kapasite | Renk | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Ağırlık | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HPT7 | Galvanize çelik | 4 gal. | Mavi | 1 | 1 | - | 17.5 " | 18 " | €1,378.66 | ||
CRA-1903 | Çelik | 4 gal. | Mavi | 1 | 1 | 74 lb | 17.5 " | 18 " | €1,812.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
CRA-1924 | Çelik | 12 gal. | Mavi | 1 | 1 | 128 lb | 23 " | 18 " | €2,084.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
EKLE-CRA | Çelik | 15 gal. | Mavi | 2 | İsteğe bağlı | 144 lb | 43 " | 18 " | €2,517.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
EKLE-CRA14 | Çelik | 15 gal. | Mavi | 2 | İsteğe bağlı | 154 Lbs. | 43 " | 18 " | €2,904.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
CRA-1906 | Çelik | 16 gal. | Mavi | 1 | 1 | 152 lb | 23 " | 18 " | €2,205.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
CRA-P44W | polietilen | 44 gal. | Beyaz | 4 | 4 | 178 Lbs. | 35 " | 22 " | €3,653.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00