EAGLE PI62XLEGS Yanıcı Güvenlik Kabini, 96 Gal., 34 İnç x 34 İnç x 69 İnç Boyut, Kırmızı, Manuel Kapatma
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kabini |
Kapatma Tipi | Manuel |
Renk | Kırmızı |
konteyner tipi | Küçük Konteynerler |
Kapı Açma Genişliği | 31 3 / 4 " |
Kapı Tipi | Menteşeli |
Dış Derinlik | 34 " |
Dış Yükseklik | 69 " |
Dış Genişlik | 34 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Gömme Çekme Kolu |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Kilit tipi | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 5 |
Depolama Kapasitesi | 96 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 186.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | + | Bitiş | Kapasite | Kapatma Tipi | Yükseklik | Malzeme | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-4510 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,584.66 | ||
PI-6010 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 96 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €4,450.59 | ||
YPI-47BACAKLAR | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 69 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,356.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
YPI-3010 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 40 gal. | - | 44 " | Galvanize çelik | 2 | 3 | €2,869.75 | ||
YPI-4510 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,584.62 | ||
PI-62 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 96 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,876.67 | ||
YPI-47 | Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini | - | 60 gal. | - | 65 " | Galvanize çelik | 2 | 5 | €3,091.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00