EAGLE T8433 SX Berm, 10 ft x 40 ft x 1 ft, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Berm dökmek |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 1ft. |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | XR5 Kumaş |
Dökülme Kapasitesi | 2992 gal. |
Ağırlık | 150 lb |
genişlik | 40ft. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | Ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8421 | 8" | 4ft. | 80 gal. | 11 lb | 4ft. | €1,033.35 | ||
T8422 | 1ft. | 4ft. | 119 gal. | 18 lb | 4ft. | €1,145.00 | ||
T8423 | 8" | 4ft. | 119 gal. | 25 lb | 6ft. | €1,137.21 | ||
T8424 | 1ft. | 4ft. | 179 gal. | 28 lb | 6ft. | €1,311.16 | ||
T8425 | 8" | 4ft. | 159 gal. | 21 lb | 8ft. | €1,440.98 | ||
T8426 | 1ft. | 4ft. | 374 gal. | 45 lb | 10ft. | €1,999.20 | ||
T8427 | 1ft. | 6" | 269 gal. | 37 Lbs. | 6ft. | €1,596.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00