Ciddi 694576g | Musluk Cıvatası Çinko 1/2-13 X 6 İnç - Pk10 | 21c493 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EARNEST 694576G Musluk Cıvatası, Çinko, 1/2-13 Diş Boyutu, 6 İnç Uzunluk, 10Pk | AB6ETJ 21C493

EARNEST 694576G Kılavuz Cıvata, Çinko, 1/2-13 Diş Boyutu, 6 İnç Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6ETJ Model: 694576GÇapraz Referans: 21C493
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
€16.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Sınıf2B
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiAltıgen Başlı Cıvata
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk6"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Prova Yükü120,000
Rockwell SertliğiC33 ila C39
beden1 / 2-13 x 6 "
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EARNEST 694576G Kılavuz Cıvata, Çinko, 1/2-13 Diş Boyutu, 6 İnç Uzunluk, 10Pk
€16.55 / paket