<span Class='notranslate'>Eaton </span> Clcaf115 Classified Breaker, 15a, 120/240v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON CLCAF115 Classified 1 Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 15 A, 10 Kaic | CE6GKY

EATON CLCAF115 Sınıflandırılmış 1" Afci Devre Kesici, Afci Kombinasyon Devre Kesici, 15 A, 10 Kaic

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6GKY Modeli: CLCAF115
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
€123.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper15
çerçeve TipiGenel Merkez
Kutup sayısı1
Gerilim120 / 240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89

Ürün Detayı:

  • Eaton CLCAF115 circuit breaker designed for protecting HVAC equipment against short circuits & current overloads
  • Low-level arc detection mechanism for identifying both series & parallel arcing and eliminating accidental fire hazards
  • Plug-on mounting facility ensures ease-of-installation, maintenance & replacement
  • UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
EATON CLCAF120 Classified 1" Afci Circuit Breaker, Afci Combination Circuit Breaker, 20 A, 10 Kaic | CE6GKZ CLCAF12020€133.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON CLCAF115 Sınıflandırılmış 1" Afci Devre Kesici, Afci Kombinasyon Devre Kesici, 15 A, 10 Kaic
€123.19 / Adet