Eaton Faz-c3/1-na-sp Minyatür Devre Kesici | 19yf83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83

EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C-Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MDT Modeli: FAZ-C3/1-NA-SPÇapraz Referans: 19YF83
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
€156.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper3
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik1"
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC786680132896
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)18.11
Gemi uzunluğu (cm)12.12
Gemi genişliği (cm)9.37
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • Hızlı kısa devre kesintisi sağlamak ve devreye zarar verebilecek geçiş enerjisini etkin bir şekilde azaltmak için tasarlanmış FAZ-NA Serisi minyatür devre kesici
  • 3 A 277 / 480 VAC ve 48 VDC değerinde ve manuel anahtarlama için kırmızı / yeşil kol aktüatörü ile donatılmış C eğrisi naylon muhafaza
  • Kolu AÇIK konumda tutarak kesicinin yenilmemesi için tripsiz bir mekanizmaya sahiptir
  • Panel panolarına kolay montaj için DIN rayına montaj olanağı ve vidalı terminal bağlantıları ile donatılmıştır ve sırasıyla hem tek kabloyu (boyut 18 - 4 AWG) hem de iki kabloyu (boyut 18 - 8 AWG) barındırır
  • UL listeli, CSA sertifikalı ve RoHS uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C4/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 4 A, C Eğrisi | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€173.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C-Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P
€156.77 / Adet