Eaton Faz-c1/1-na-sp Minyatür Devre Kesici | 19yf81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C-Eğrisi, 1 A, 277 / 480 VAC, Pabuç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MDQ Modeli: FAZ-C1/1-NA-SPÇapraz Referans: 19YF81
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
€76.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper1
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik1"
EAN4015081636624
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.49
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)7.54
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • Branşman ve kontrol devrelerinde optimum ve verimli aşırı yük koruması sağlamak için C-eğrisi açmalı FAZ-NA Serisi minyatür devre kesici
  • UL 489, CSA C22.2 No. 5, IEC 60947-2, 10 kA kesme kapasitesi sağlamak için derecelendirilmiştir
  • Akım sınırlayıcı tasarım, devreye zarar verebilecek geçiş enerjisini azaltmak için hızlı kısa devre kesintisi sağlar
  • Açma yapmayan mekanizma, kolu AÇIK konumda tutarken kesicinin yenilmesini önler
  • 18 - 4 AWG boyutunda bir kablo ve 18 - 8 AWG boyutunda iki kablo barındırabilen DIN raya montaj terminalleri
  • Parmakları ve elin arkasını elektrik çarpmalarına karşı korumak için IP20 / 40 dereceli pabuç terminalleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C4/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 4 A, C Eğrisi | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€76.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C-Eğrisi, 1 A, 277 / 480 VAC, Pabuç
€76.01 / Adet