Eaton Fd3125 | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 125 A, 65ka, 240/277v Ac'de, Sabit, Yük Tarafı Pabucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FD3125 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Fd, Komple Kesici | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Fd, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8NHY Model: FD3125Çapraz Referans: 46MX25
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
€1,497.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi35kAIC @ 480V
Amper125A
çerçeve TipiFD
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)10.49

Ürün Detayı:

Eaton C Serisi FD3125 geçmeli devre kesici, pano, pano, busway ve motor kontrol merkezi (MCC) uygulamaları için tasarlanmıştır. Branşman devre cihazlarını elektriksel hasarlardan korumak için kullanılır.

Özellikler:

  • Eaton C Serisi FD3125 geçmeli devre kesici, elektrik devresini arızalardan korumak için kalıplanmış bir kutu içinde gelir.
  • Güvenli bağlantılar için yük tarafında bir pabuç içerir ve elektrik akımı akışını kontrol etmek için mafsallı bir çalıştırma yöntemine izin verir.
  • Kesici, cihazları aşırı yüklenmelerden veya kısa devrelerden korumak için bir ABC faz bağlantısı ile birlikte gelir.
  • Bu 3 kutuplu ünite, güvenli kurulum için panel montajına izin verir.
  • Bir toprak arızası durumunda kesici açıklığını harekete geçirmek için sabit anlık termal-manyetik açma ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Sık sorulan Sorular:

S. C Serisi FD3125 cıvatalı devre kesicinin performans değerleri nelerdir?

A.

  • Amper Değeri - 125A
  • AC Voltaj Derecesi - 600VAC
  • HAVA Derecesi - 65 / 240VAC'de 277kA
  • DC Voltaj Derecesi - 250VDC

S. Devre kesiciler neden tetikleniyor?

A.

  • Devre aşırı yüklenmeleri
  • kısa devreler
  • Toprak arızası dalgalanmaları
  • Arızalı devre kesme
  • ark hataları

S. Bu kesicinin çalışma sıcaklığı derecesi nedir?

A. -4 derece ile 158 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.

S. Devre kesicimin arızalı olup olmadığını nasıl anlarım?

A.

  • Kesici sık sık seyahat eder.
  • Devre kutusundan yanık kokusu.
  • Kutuda yanık izleri veya diğer hasar belirtileri.
  • Kesici reset modunda kalmıyor.

S. Devre kesici kullanırken incelenmesi gerekenler nelerdir?

A.

  • Vakum veya bezle devre kesicinin yüzeyindeki tozu veya nemi temizleyin. Devre kesicinin içine pislik üflemeyin.
  • Mekanik bağlantıların serbest olduğundan emin olmak için birden çok kez AÇIK ve KAPALI konuma geçin.
  • Tabanı, çalıştırma kolunu ve kapağı herhangi bir çatlak, renk solması ve ufalanma açısından kontrol edin.
  • Aşırı ısınma ve gevşeme belirtileri için konektörleri ve terminalleri kontrol edin.
  • Montaj donanımını ve kurulduğu alanı kontrol edin.

S. Bu devre kesici nasıl kurulur?

A.

  • Montajdan önce hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Montaj panelinin cıvata delme planı kullanılarak önceden delindiğini kontrol edin.
  • Devre kesiciyi montaj yüzeyine yerleştirin.
  • İsteğe bağlı terminal uç kapağını (varsa) yerleştirin.
  • Montajdan sonra aksesuar uçlarını ve yük terminallerini bağlayın.
  • Doğru tork yüklemesi için terminal bağlantı donanımını kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperçerçeve Tipi+Kutup sayısıGerilimÜcret
EATON ED2200 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesicikalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDşalter2240V€673.95
EATON ED3100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDşalter3240V€893.40
EATON ED3125 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDşalter3240V€893.40
EATON ED3150 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDşalter3240V€959.06
EATON ED3175 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDşalter3240V€959.06
EATON ED3200 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Ed, Komple Kesici | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDşalter3240V€959.06
EATON ED3225 Kalıplanmış Kutulu Devre Kesicikalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDşalter3240V€959.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FD3125 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Fd, Komple Kesici
€1,497.15 / Adet