EATON GLH4250FAM G Lg-Çerçeve Kompakt Kutulu Devre Kesici, Glh Tipi, 250A, 35V'de 600 Kaic
Madde: BH9WBN
Modeli: GLH4250FAM
€23,988.95 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | şalter | €5,312.60 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | şalter | €3,424.32 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,338.57 | ||
LGE340033G | 35kAIC @ 480V | 400A | şalter | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | şalter | €5,118.95 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | şalter | €3,423.62 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,423.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00