EATON LGE3250FAG G Mccb: Lg Çerçeve, 250A
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 250A |
çerçeve Tipi | LG |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.01 |
Gemi genişliği (cm) | 21.54 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | şalter | €5,312.60 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,332.83 | ||
LGE340033G | 35kAIC @ 480V | 400A | şalter | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | şalter | €4,988.12 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | şalter | €3,438.60 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,438.60 | ||
LGS3350FAG | 50kAIC @ 480V | 350A | şalter | €3,438.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00