EATON LGE340033G Kalıp Kutulu Devre Kesici, Lg Çerçevesi, Digitrip 310 Rms, Elektronik Ls Trip
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 400A |
çerçeve Tipi | LG |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.39 |
Gemi genişliği (cm) | 13.92 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGC3250FAG | 100kAIC @ 480V | 250A | şalter | €5,312.60 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC @ 480V | 250A | şalter | €3,424.32 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,332.83 | ||
LGH3300FAG | 65kAIC @ 480V | 300A | şalter | €4,988.12 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC @ 480V | 250A | şalter | €3,438.60 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC @ 480V | 300A | şalter | €3,438.60 | ||
LGS3350FAG | 50kAIC @ 480V | 350A | şalter | €3,438.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00