SQUARE D QOU Minyatür Devre Kesiciler, 1 Kutuplu, Ünite Montajı
stil | Model | Min. Tel Boyutu | Amper | Devre Kesici Tipi | Terminal bağlantısı | genişlik | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU180 | 12 AWG | 80 | Standart | Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük) | 0.75 " | 60 VDC | 2.96 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €314.96 | |
B | QOU1100 | 12 AWG | 100 | Standart | Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük) | 0.75 " | 60 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €343.48 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €163.50 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €144.23 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €152.33 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €157.15 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €184.16 | |
C | QOU1201021 | 14 AWG | 20 | Şant Gezisi | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €355.40 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | Yüksek Kesme Kapasitesi | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €158.71 | |
D | QOU110 | 14 AWG | 10 | Standart | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Devre Kesici Üzerinde Cıvata | €73.26 | |
A | QOU170 | 14 AWG | 70 | Standart | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | Ünite Montajlı Devre Kesici | €140.87 |
QOU Minyatür Devre Kesiciler, 1 Kutuplu, Ünite Montajı
Square D QOU Serisi devre kesiciler, aşırı akım koruması ve AC ve DC elektrik sistemlerini açmak için tasarlanmıştır. Yüksek dielektrik mukavemeti sunmak için camla güçlendirilmiş yalıtım malzemesinden yapılmış bir kasaya sahiptirler ve UL listeli ve tek damarlı, alüminyum veya bakır iletkenleri kabul etmek için CSA sertifikalı oluklu kutu tipi pabuçlarla birlikte gelirler. Şönt açma mekanizması, uzaktan kumanda gibi ayrı bir elektrik kaynağından enerji verilen bir açma bobini kullanarak devre kesiciyi uzak bir konumdan açar. QOU Serisi devre kesiciler, maksimum 100A akım değerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- otokorkuluklar
- Beton Çeşitli Aletler
- Delik Kesiciler
- Alüminyum Ekstrüzyonlar
- Hidrolik Rezervuar Emme Süzgeçleri
- Baş Koruma
- Ergonomi
- Doğrusal hareket
- Flush Vanalar
- Alaşımlı Çelik
- WESTWARD Kaynak Şemsiyesi
- KLEIN TOOLS Delme Alet Bıçağı
- KILLARK Fotoğraf Kontrolü
- BRADY B-7642 PermaSleeve HX Polyolefin Tel İşaretleme Kılıfı
- COXREELS DP Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- EATON E50 Serisi NEMA Ağır Hizmet Plug-in Limit Switch Alıcıları
- VESTIL R-CAD Serisi Tekerlek Yükseltme Arabaları
- 3M Roloc Kıl Diskler
- SALSBURY INDUSTRIES Kutular
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 120 Zincir