EATON QC3070H Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 70A |
çerçeve Tipi | QC |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 786679240243 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00